ダブル仕上サンダ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41418027 品番9035N
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

往復と偏芯運動の切り替えが可能!

回転数(min-1[r.p.m])7000 ペーパー寸法(mm)93×228 パッド寸法(mm)93×185 電源(V)単相100 電流(A)1.7 消費電力(W)130 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 振動3軸合成値(m/s2)6.0 全長(mm)235 付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚) 質量(kg)1.45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:548

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41418027
2023-04-10
用途:
家具製作

長年使用していたものが故障したので、新規購入しました。全く同じ機種がまだ普通に流通していて驚きました。使い慣れているので安心して使用できます。定番のスタンダード機種としてこれからも販売し続けてほしいですね。

対象商品:
41418027
2021-09-02
用途:
木材、樹脂等の仕上げ
正木 様

古い機種ですが壊れ難く使い勝手が良いので長年愛用しています。前回買った物も10年以上使用してもブラシ交換のみで故障知らずでしたがさすがにモーターとブラシの接触部分が減ってきて花火がバチバチ飛ぶようになり良い物が無いかと探していたら未だこの機種が有ったので即買いしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オービタルサンダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/462/
1人が参考にしています
2022-07-29

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする