防じんミニサンダ

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41418036 品番BO4555
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

バランサ構造で圧倒的低振動!
振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)

回転数(min-1[r.p.m])14000 ペーパー寸法(mm)クランプ式:114×140、マジック式:114×102 パッド寸法(mm)112×102 電源(V)単相100 電流(A)2.1 消費電力(W)200 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号407 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 全長(mm)131 付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ 質量(kg)1.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:547

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41418036
2024-03-24
用途:
引き出しの中等の研磨
えいこ~ん 様 (製造業)

使い勝手は満足しています。
強いて言えば、マジック式のサンドペーパーが少ない事です。
三共理研とかでないのかなぁ

2人が参考にしています
対象商品:
41418036
2022-05-06
用途:
木工作業に使用
サービス業

細かいサンディングにも対応できますが、何分女性にはちょっと重いかも・・・。
だがしかし、広い面を手作業でガシガシするよりは短時間で済むので助かります!

対象商品:
41418036
2021-08-21
用途:
板塀の補修(塗装)作業
農・林・水産業

BO4565も考えましたが、ペーパーの準備やペーパーの取り付け作業などを考慮して防じんミニサンダにしました。これを購入して正解でした。市販のサンドペーパーを4等分すればそのまま装着できます。軽くて持ちやすく板塀の桟の隙間も磨くこともできます。振動や騒音も全く気になりません。良い買い物ができました。また、購入時期がお盆の時でしたので、ほかのショップさんは「夏期の休暇」のため出荷は8月18日以降とのことでしたが、モノタロウさんは、注文、即、出荷の対応をしてくれました。必要な時に必要な商品を提供してくれるモノタロウさんは最高です。今後も利用させていただきます。ほんとうに迅速な対応をしていただき深謝しております。

3人が参考にしています
対象商品:
41418036
2020-10-10
用途:
木製品の仕上げ作業
gakuworks 様 (製造業)

想像以上に静かで、
集塵機能があるので、安心して使用出来ます。
ペーパーのsizeが広いので、研磨紙を購入時は、気をつけないといけませんね。

1人が参考にしています
対象商品:
41418036
2020-06-08
用途:
趣味で作業してます
サービス業

音も静かで、振動も手に伝わりにくく、長時間の作業でも、手の痺れもなく、快適作業が出来ます。

3人が参考にしています
対象商品:
41418036
2019-03-25
用途:
ダイノック等、装飾シート貼込前の下地作り
有限会社 舞台工房シマ 様

長年使ってきたマキタやボッシュのサンダーが
酷使に耐えかね、動かなくなったり煙吹いたので
買い替えました。
ボッシュは気に入っているのですが
ペーパーの入手の安易さでマキタ。

いやぁ静かですね!美術セット(大道具)製作時は
丸一日サンダー掛けている事もあるんですが
静かだと体の疲れ具合も軽くなります。

4人が参考にしています
対象商品:
41418036
2018-12-27
用途:
試験体表面の研磨
教育・研究機関

今までは紙やすりで大変でしたが、このミニサンダは小型で細かいところにも使用でき便利です。

4人が参考にしています
対象商品:
41418036
2019-03-22
用途:
ベランダの簀子制作に使用しました。

ミニサンダーとは言え十分威力はありました。只ペーパーの取り付け時に若干指が痛かったり(力が必要)そして床に置いたままの取り付けが出来れば最高だと思いました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オービタルサンダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/462/
1人が参考にしています
2022-07-29

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする