仕様
LED色 = 緑,赤
パッケージタイプ = 3025 (1210)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 2
順方向電圧 = 2 V、2.2 V
光度 = 6.3 mcd、20 mcd
ピン数 = 4
レンズ形状 = 長方形
主波長 = 575 / 635 nm
寸法 = 3 x 2.5mm
シリーズ = SML-02
ROHMチップLED SML-02シリーズLED. ROHM Semiconductor社のSML-02シリーズLEDは、1210 (3025)フットプリントチップLEDです。 SML-02 LEDは、反射板が内蔵された2色デバイスです。 これらの高輝度チップLEDには、個々のパッケージに収められた2色のチップがあります。 SML-02チップLEDは小さなパッケージサイズで、リードレス設計で高密度実装を可能にします。. パッケージサイズ: 3 x 2.5 x 1.3 mm
RoHS指令(10物質対応)対応