マキタ
マキタの 釘打
和風天井用エア釘打
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41418246
品番
AN201P
参考基準価格(税別)
¥66,200
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
和風天井をラクにこなす極薄設計。
用途
内装、木造
付属品
六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
仕様
トリガロック
質量(kg)
1
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
使用釘(mm)
ポケットネイル:16〜25
釘装てん数(本)
150
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.44〜0.69[4.5〜7]