マキタ
マキタの 釘打
エア釘打
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41418352
品番
AN921
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥173,800
強力パワーで「2×4の斜め打ちも快適!
用途
躯体、2×4、下地
付属品
油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
仕様
打込み深さ調整、空打ち防止、斜め打ち対応、インレットフィルター、サイレントシート付
質量(kg)
3.8
使用ホース内径(Φmm)
8.5以上
使用釘(mm)
スティック釘:65、75、90
釘装てん数(本)
スティック釘:46〜50(2連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.44〜0.83[4.5〜8.5]