マキタ
マキタの 釘打
サイディング用エア釘打
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41418422
品番
AN651
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥115,500
コンクリートまで打てるハイパワータイプ!
用途
サイディング、コンクリート、下地、鋼板2.3mm以下
付属品
ノーズアダプタ、六角棒レンチ3、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
仕様
打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、斜め打ち対応
質量(kg)
2.6
使用ホース内径(Φmm)
8.0以上
使用釘(mm)
シート釘(逆巻き):32〜65
釘装てん数(本)
300
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.44〜0.78[4.5〜8]