マキタ
マキタの はくり工具
マキタの エアーハンマー
エアハンマ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41418754
品番
AH50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
打撃数(min
-1
[回/分])
3000
用途
窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに
付属品
6.5以上
エアプラグ
20PM型
チゼル口径(Φmm)
10.2
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.2〜0.69[2〜7]
振動3軸合成値(m/s
2
)
9