MEM2651UH エンジン刈払機 マキタ 41419034

エンジン刈払機

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41419034 品番MEM2651UH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ダンパーシャフトで低振動&棹振れ防止
ウレタン製腰当て付
オイル量の確認がカンタン!
操作しやすいストップスイッチ!
楽らくスタート仕様!
マキタミニ4ストローク無鉛ガソリン使用
国内排出ガス自主規制(2次)適合

タンク容量(L)0.6 付属品ブレードカバー、肩掛けバンド、工具セット、保護メガネ 仕様緊急離脱装置付、電子エンジン、プライマポンプ 質量(kg)5.3 排気量(mL)25.4 草刈刃(Φmm)230(軽快チップソー) 防振装置ホルダー防振 レバーの種類固定スロットルレバー スパークプラグNGK CMR4A 気化器形式ダイヤフラム式 燃料混合比ガソリン 始動方法リコイルスタータ 振動3軸合成値(m/s2)4.8
注意
※混合燃料は使用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41419025
2017-12-11
用途:
除草作業
東泉造園企画 様 (建設業・工事業)

音が静かで、力があり操作性が良く色んな場所で大活躍して居るん、重宝していますす。

対象商品:
41419025
2016-06-30
用途:
荒れた畑  竹、細い樹木の伐採
製造業

原発事故で避難し5年間のうちに畑が竹や桑の木で荒れてしまいました。年老いた親に代わり初めて草刈機を買い、家の周囲の畑の整備をはじめました。手元でアクセル操作ができてとても便利でした。4サイクル25tですが期待以上の働きで、エンジンの始動も一発でした。満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
41419025
2016-06-28
用途:
荒れた畑
製造業

原発被災地の楢葉町で久しぶりに見た実家はジャングルでした。
4サイクル草刈機と森林、竹用のチップソーは、一般に販売されているより非力ではないか心配でした。竹で覆いかぶされた畑でした。
初めてエンジンをかけたとき一発でかかりました。感動しました。
週一で竹やぶと格闘できました。ありがとうございました。

対象商品:
41419025
2016-06-12
用途:
除草
医療法人社団寿光会 様

初めて、4サイクルを購入しましたが、音が静かで、振動もないのが、いいです。が、少しエンジンが重い。

対象商品:
41419025
2015-10-08
用途:
除草作業

非常に使い勝手がよい

対象商品:
41419025
2013-04-22
用途:
家の草刈

音が静かで振動も少なく、とても使いやすかった。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

刈払機の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/brushcutter/
2022-07-29

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする