MEM302T エンジン刈払機 マキタ 41419174

エンジン刈払機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41419174 品番MEM302T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,800

排気量30.5mLのプロ仕様機!
楽らくスタート仕様!
国内排出ガス自主規制適合
2ストローク

ハンドル形状両手ハンドル タンク容量(L)0.8 付属品ブレードカバー、肩掛けバンド、工具セット、保護メガネ 仕様緊急離脱装置付、電子エンジン、プライマポンプ、セミオートチョーク付 質量(kg)5.6 排気量(mL)30.5 草刈刃(Φmm)230(ファインチップソー) 防振装置ホルダー防振 レバーの種類テンションレバー スパークプラグNGK BM7A 気化器形式ダイヤフラム式 燃料混合比(ガソリン)25:(2ストローク専用オイル)1 始動方法リコイルスタータ 振動3軸合成値(m/s2)3.5
注意
※2ストロークエンジンの為混合燃料をご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする