草刈機

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41419375 品番MUR3000
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

庭木や、縁石などが多いお庭に最適なナイロンコード式。スプール先端の摩耗耐久性アップ!
ワンタッチで長さ調整最大240mmの範囲でスムーズにスライド

回転数(min-1[r.p.m])9000 刈込み幅(mm)300 電源(V)単相100 電流(A)4.3 消費電力(W)450 コード長さ(m)0.3 刈込み方式ナイロンコード式(2本出) 仕様二重絶縁 付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、肩掛けバンド、保護メガネ、予備ナイロンコード 15m巻 質量(kg)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
草刈り ナイロン自動送りタイプ

ナイロンコードは摩耗し交換が必要で自動送りのものを購入してみた。
コードの送りだしは簡単だが、すぐ短くなる。
 切れ味はコードを送り出した時のみで、すぐにキレ味が良いとは言えなくなる。 併用して京セラ コード差し込み式の方が バシバシ切れてまた草の株の根元近くも切れて、草刈り効率も良いのでこちらを主に使用している。
 マキタの方が細かいところ、コードが抜けにくい機構、自立で立つ。ナイロンコードの誤切断防止安全ワイヤーもありますが、草の切れがいまいちです。

1人が参考にしています
2025-08-17
用途:
三坪程の芝生の除草
本町舘 様 (不動産業)

着いた翌日に使いましたが思ったよりモーター部分が思いのほか重く疲れました
だいぶ虎狩りになってしまいがっかりしています。
上手に刈るには何度か練習しないと駄目なようです。

対象商品:
41419375
2020-06-01
用途:
庭の草刈り
製造業

今までは友人のワイヤー式草刈り機を借りて、庭の手入れをしていましたが、ワイヤーだからこんなもんとあまり満足していませんでした
自分で買おうとインパクト等でお世話になっているマキタを選ぶて音から違う…
ワイヤー式でも物をちゃんと選ぶとばっちり切れる!

1人が参考にしています
対象商品:
41419375
2018-05-23
用途:
草刈
小林 商店 様 (卸売・小売業)

今のところわからないが使用してみてからのことです。

1人が参考にしています
対象商品:
41419375
2016-05-26
用途:
庭の草刈り
ボディーファクトリームラヤマ 様

電力が大きい方がいいと思い、大きい方を買いましたが、草はすごい勢いでかれるので気持ちがいいですが、周りに飛び散る勢いも半端ないです。
ワイヤーが伸びる方式ですが、たまに根元から切れてその度にワイヤーの巻いてあるところを開けて出さないといけないので、そこが面倒です。

5人が参考にしています
対象商品:
41419375
2018-06-13
用途:
草刈り
卸売・小売業

ナイロンコードが切れやすく スプールの取り付けしづらい

4人が参考にしています
対象商品:
41419375
2015-10-24
用途:
草刈

ナイロンコードが上手に出ないことがある、コードが途中で切れる。
刃を使わないので気楽に使用できますが、細くてピロピロした草や5ミリ以上の太さの草は、うまく刈れません。ブロックの際まで使用できるのはとても良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
41419375
2015-08-04
用途:
草刈り
その他業種

以前は、マキタの「ナイロンコード叩き繰り出し・一本方式」を3年間使っていました
ナイロンコードが出にくくなってきたので、
今回、同じマキタの「ナイロンコード叩き繰り出し・二本方式」に変えました。

バラ園内の高さ20CM以内の雑草を刈るには、十分に性能を発揮してくれます。
やはり、一本より二本です。切れ味が全然違いますね。

雑草の背丈が20CMを超える時は、二段階で払っています。
一回目に払った草をどけておいて、二回目に根元から払うと見事にすっきりと
切ってくれます。

何よりも、一番気に入っているのが、エンジンカッターより安全性が高いことですね。
ごちゃごちゃした複雑な刈り面にもちりると、能力発揮してくれますデス。

6人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする