マキタ
マキタの ディスク研磨材
マキタの ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
マキタの カップホイール
カップ型ダイヤホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41420233
品番
A-00131
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種
コンクリートカンナ:(PC1100)
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
4.5
内径(Φmm)
15
高さ(mm)
6