マキタ
マキタの 研削砥石
マキタの フレキシブル砥石
フレキシブル砥石
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41420407
品番
A-01030
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
金属塗装およびコンクリート塗装の下地磨き作業に。
塗装面の剥脱作業に。
刃物の刃付けに。
溶接面のビード削りや鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。
特に曲面の研削に最適です。
粒度
AC100
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(Φmm)穴径
5
砥石寸法(mm)厚さ
3
適合機種
100mm各種ディスクグラインダ
最高使用周速度(m/min)
4300