マキタ
マキタの ディスク研磨材
マキタの 研磨ディスク
マルチジスクC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41420416
品番
A-01694
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
ガラスの面取り、コバ磨きに。
ガラス、陶器、石材、コンクリートなどの研削、研磨、仕上げに。
粒度
C120
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
適合機種
100mm各種ディスクグラインダ