マキタ
マキタの ディスク研磨材
マキタの 研磨ディスク
マルチジスクC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
粒度
C600
注文コード
41420443
品番
A-01725
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
粒度
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ガラスの面取り、コバ磨きに。
ガラス、陶器、石材、コンクリートなどの研削、研磨、仕上げに。
粒度
C600
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
適合機種
100mm各種ディスクグラインダ