マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
縦挽用チップソー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
235
刃数
50
注文コード
41420504
品番
A-01856
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥16,368
販売価格(税別)
¥
14,880
バスケットに入れる
この商品は
外径・刃数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
235
刃数
50
内径(Φmm)
16
適合機種
5500S SP1
種別
ホゾキリ