マキタ
マキタの 研削砥石
マキタの フレキシブル砥石
フレキシブル砥石
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
41420574
品番
A-01987
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
石材の研ぎ出し、汚れ落しに
コンパネのコンクリート落しに
塗装はがしに
外径(mm)
125
穴径(Φmm)
22
適合機種
125mm各種ディスクグラインダ
砥石寸法(Φmm)外径
125
砥石寸法(Φmm)穴径
22
仕様
非金属用
粒度
CC16
厚さ(mm)
3
砥石寸法(mm)厚さ
3