マキタ
マキタの 研削砥石
マキタの フレキシブル砥石
フレキシブル砥石
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
41420583
品番
A-01993
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
用途
石材の研ぎ出し、汚れ落しに
コンパネのコンクリート落しに
塗装はがしに
外径(mm)
150
穴径(Φmm)
22
適合機種
9566CV、GA6021C、(9006、9016B、9206、9566C)
砥石寸法(Φmm)外径
150
砥石寸法(Φmm)穴径
22
仕様
非金属用
粒度
CC16
厚さ(mm)
3
砥石寸法(mm)厚さ
3