※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カップブラシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41420617 品番 A-02945
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

ブラシを各ブロックごとに巻いた重研磨用タイプ。また、バランスのとれた軽量タイプのため、あらゆる作業面に対してよりソフトに対応し使い易さを発揮します。

外径(Φmm)120 適合機種150〜180mm各種ディスクグラインダ、サンダ 種別ノット式 ねじ径(mm)M16×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする