マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤ255アスファルト用カッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41420784
品番
A-03464
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
アスファルト、グリーンコンクリート、軽量ブロック、ALC などの切断に。
外径(Φmm)
255
厚さ(mm)
2.5
内径(Φmm)
25.4
リング内径(Φmm)
22
適合機種
カッタ:エンジンカッタ用
高さ(mm)
8
適合材
アスファルト、グリーンコンクリート、軽量ブロック、ALC