マキタ
マキタの ドライバー/ビット
マキタの ビット
マキタの その他ビット
マグネットビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41421335
品番
A-06557
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
インパクトドライバ:全機種
ドライバドリル:(DA391D)
スクリュドライバ:6700N
刃形
(+)
全長(mm)
110
先端サイズ
No.2