マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
横挽用チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41421545
品番
A-06002
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
180
刃数
40
内径(Φmm)
20
適合機種
5500S SP1
種別
ホゾキリ