マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
横挽用チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41421554
品番
A-06018
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
外径(Φmm)
203
刃数
40
内径(Φmm)
25
適合機種
(55013/SP)
種別
ホゾキリ