マキタ
マキタの ディスク研磨材
マキタの ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
マキタの カップホイール
ダイヤ100波型カップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41421597
品番
A-06052
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
3.5
内径(Φmm)
22
リング内径(Φmm)
15
適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種
高さ(mm)
20