マキタ
マキタの 電源(制御機器)
マキタの 遮断
マキタの 漏電遮断器
漏電遮断器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41421615
品番
A-06242
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
AC15
定格周波数(Hz)
50/60
接続方式
表面形
動作時間
0.1S以内(高速型)
定格感度電流(mA)
15
定格不動作電流(mA)
7.5