画像準備中

マグネットビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41421685 品番A-06507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
適合機種
インパクトドライバ:全機種
ドライバドリル:(DA391D)
スクリュドライバ:6818SP、6819SP、6816SP、6817SP、(6814SP、6815SP)
刃形(+) 全長(mm)45 先端サイズNo.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする