画像準備中

マグネットビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41421694 品番A-06513
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
適合機種
インパクトドライバ:全機種
ドライバドリル:6224D、6222D、DF010D、DF030D、DF330D、DF440D、DF445D、DF454D、DF458D、(6343D)、震動ドリル全機種
スクリュドライバ:6801N
刃形(+) 全長(mm)45 先端サイズNo.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする