マキタ
マキタの ドライバー/ビット
マキタの ビット
マキタの その他ビット
マグネットビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41421721
品番
A-06579
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
インパクトドライバ:全機種
ドライバドリル:DA391D
スクリュドライバ:6700N
刃形
(+)
全長(mm)
150
先端サイズ
No.2