マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤ スーパースリム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41422254
品番
A-10095
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
薄型&波型で切断抵抗が少なく硬質タイルの切断に最適。
適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種(9543は除く)
カッタ:4101R(4104A)
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
1.2
内径(Φmm)
20
リング内径(Φmm)
15
高さ(mm)
5
適合材
硬質タイル