マキタ
マキタの ドライバー/ビット
マキタの ビット
マキタの プラスビット
プラスビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41422333
品番
A-10540
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
インパクトドライバ:全機種
ドライバドリル:DA391D
スクリュドライバ:6818SP、6819SP、6816SP、6817SP、(6814SP、6815SP)
刃形
(+)
全長(mm)
45
両頭機能
両頭