マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤ ハイクオリティー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41422726
品番
A-12360
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
各種コンクリート切断に。ノコ状の側面ダイヤ層を採用。材料と「点」で当たるため抵抗が少なく軽い切削感。深切りに高い能力を発揮します。
適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種
カッタ:4101R(4104A)
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
20
リング内径(Φmm)
15
高さ(mm)
7
適合材
各種コンクリート