マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤ ハイクオリティー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41422735
品番
A-12376
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
各種コンクリート切断に。ノコ状の側面ダイヤ層を採用。材料と「点」で当たるため抵抗が少なく軽い切削感。深切りに高い能力を発揮します。
適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:125mm全機種
カッタ:4101R、4105KB/KC
外径(Φmm)
125
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
22
リング内径(Φmm)
20
高さ(mm)
7.5
適合材
各種コンクリート