マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
薄板軟鋼材用チップソー305
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41423006
品番
A-12980
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
肉厚2〜3mm の軟鋼薄物用に
外径(Φmm)
305
内径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
(鋸身)2.0
刃数
78
用途
薄板軟鋼材用
適合機種
チップソー切断機:LC1200
適合材
薄板軟鋼材
切断可能肉厚(mm)
2〜3
刃先厚(mm)
2.3