マキタ
マキタの ディスク研磨材
マキタの ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
マキタの ディスクタイプ(カッター・ホイール用)
ダイヤマルチジスク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41423557
品番
A-14261
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥32,868
販売価格(税別)
¥
29,880
バスケットに入れる
用途
石材、花崗岩、御影石、大理石の研削、研磨に。
コンクリート、タイル、瓦、外壁などの面取り、補修に。
粒度
100
外径(Φmm)
100
内径(Φmm)
15
適合機種
100mm各種ディスクグラインダ