マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
左勝手用チップソ190-52T
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41423681
品番
A-15104
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
適合機種
マルノコ/造作用精密:電気、電子190mm全機種、5832BLA
端切:5803BLASP1、充電:SS710D
外径(Φmm)
190
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
(鋸身)1.0
刃数
52
刃先厚(mm)
1.6