マキタ
横挽用チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
190
180
203
190
内径(Φmm)
20
20
25
刃数
50
40
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41424792
品番
A-18611
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
外径(Φmm)
190
刃数
50
内径(Φmm)
20
適合機種
5520/55203
種別
ホゾキリ