アルミ用チップソー190

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41425343 品番A-19803
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

最適なリード角のすくい面で、チップの負担が少なく、きれいに切断

外径(Φmm)190 刃数60 内径(Φmm)20 適合材アルミサッシ 用途アルミサッシ用 適合機種チップソー切断機:LC0700F 切断可能肉厚(mm)1〜2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41425343
2023-11-06
用途:
建材の切断

今まで、オールラウンドタイプの安いものを使用してましたが
アルミ製品を主に切断する事になったので、純正のアルミ専用を購入してみました
価格は3倍以上しますが、切れ味が違いますバリもほとんど出ません
切断面の後処理が不要、価格を考量しても十分満足ができます。

対象商品:
41425343
2017-04-06
用途:
アルミ材の切断

マキタの純正品だけあって切れ味は良いです。価格が少々高いのが難点ですが寿命次第。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする