マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤ スーパースリム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41425465
品番
A-19984
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
薄型&波型で切断抵抗が少なく硬質タイルの切断に最適。
適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:125mm全機種(9544は除く)
カッタ:4101R、4105KB/KC
外径(Φmm)
125
厚さ(mm)
1.3
内径(Φmm)
22
リング内径(Φmm)
20
高さ(mm)
5
適合材
硬質タイル