マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
スレート専用チップソー203
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41425544
品番
A-20345
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
外径(Φmm)
203
内径(Φmm)
25
刃厚(mm)
(鋸身)1.7
刃数
8
用途
スレート専用
適合材
スレート
刃先厚(mm)
2.5