※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキタ
マキタの 研磨ブラシ(グラインダー用)
マキタの カップブラシ
カップブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
110
種別
標準タイプ
注文コード
41426637
品番
A-22383
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
外径・種別
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
用途
溶接箇所のスパッタ、スケール除去。
樹脂、ゴム成型後のバリ取りに。
船底付着物(貝ガラ、海草)の除去に。
黒皮や塗膜の剥離に。
コンクリート型枠のノロの除去に。
ドラム缶、鉄板に固着したピッチの剥離に。
ギヤ歯切部のバリ取りに。
外径(Φmm)
110
適合機種
(GA7001L)
種別
標準タイプ
ねじ径(mm)
M16×1.5(旧ネジピッチ)