A-22399 カップブラシ マキタ 41426646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カップブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)90 種別標準タイプ 注文コード41426646 品番A-22399
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は外径・種別など14種類から選べます 他の種類を見る
用途
溶接箇所のスパッタ、スケール除去。
樹脂、ゴム成型後のバリ取りに。
船底付着物(貝ガラ、海草)の除去に。
黒皮や塗膜の剥離に。
コンクリート型枠のノロの除去に。
ドラム缶、鉄板に固着したピッチの剥離に。
ギヤ歯切部のバリ取りに。
外径(Φmm)90 適合機種125〜180mm各種ディスクグラインダ、サンダ 種別標準タイプ ねじ径(mm)M16×2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41426646 A-22399 26870944 A-57065 カップワイヤブラシ標準タイプ マキタ カップワイヤブラシ標準タイプ マキタ 1個 6,698 税込7,368 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする