画像準備中

ベルト533

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 粒度120 注文コード41427592 品番A-23896
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は粒度など18種類から選べます 他の種類を見る
粒度120 ベルト寸法(mm)30×533 用途鉄工用 適合機種9031用 種別中仕上 砥粒AA
注意
※アーム(A-34811)を併用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする