ベルト533

商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度150
内容量1パック(10枚)注文コード41427601品番A-23905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
用途鉄工用粒度150ベルト寸法(mm)30×533適合機種9031用種別仕上砥粒AA
注意
※アーム(A-34811)を併用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする