マキタ
マキタの ベルト研磨
マキタの ハンディ用
ベルト533
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
粒度
240
注文コード
41427617
品番
A-23911
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
粒度
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
240
ベルト寸法(mm)
30×533
用途
鉄工用
適合機種
9031用
種別
仕上
砥粒
AA
注意
※アーム(A-34811)を併用して下さい。