マキタ
マキタの ベルト研磨
マキタの ハンディ用
ベルト533CC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
41427626
品番
A-23927
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,497
販売価格(税別)
¥
4,088
バスケットに入れる
粒度
40
ベルト寸法(mm)
30×533
適合機種
9031用
種別
粗仕上
砥粒
CC