マキタ
マキタの ベルト研磨
マキタの ハンディ用
ベルト533CC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
ベルト寸法(mm)
30×533
粒度
100
注文コード
41427653
品番
A-23955
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
ベルト寸法・粒度
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
100
ベルト寸法(mm)
30×533
適合機種
9031用
種別
中仕上
砥粒
CC