マキタ
マキタの ベルト研磨
マキタの ハンディ用
ベルト533CC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
41427696
品番
A-24072
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
粒度
40
ベルト寸法(mm)
76×533
適合機種
9903、(9900B、9901)用
種別
粗仕上
砥粒
CC