マキタ
マキタの ドリル
マキタの 木工用
マキタの 木工用ビット・カッター
コロ付ヒョウタン面
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41428161
品番
A-24860
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ルータ:RP0910、RP2301FC、RP1801、3600HA、(3612/C、3612BRA、3620A)
3701、3707F/FC、3709、(3702、3703)
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
42
寸法L2(mm)
12
寸法L3(mm)
4.5
寸法A1(mm)
26
寸法A2(mm)
8
寸法R1(mm)
3R
寸法R2(mm)
6R