マキタ
マキタの 切断
マキタの 切断機用カッター(チップソー)
チップソー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41428694
品番
A-30190
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
特殊形状のサイディングチップと薄い台金の採用で軽い切れ味と長寿命を実現。
外径(Φmm)
125
刃数
18
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
(鋸身)1.0
適合材
窯業系サイディング
用途
窯業系サイディング用
適合機種
防じんマルノコ:125mm全機種
刃先厚(mm)
1.6