マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤ 105 カッタ用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41429561
品番
A-34986
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
1.8
内径(Φmm)
20
リング内径(Φmm)
15
適合機種
カッタ:4104BA(4104N)
高さ(mm)
7