マキタ
マキタの 切断
マキタの ダイヤモンドカッター
ダイヤ 波型セグメント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41429762
品番
A-35265
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
波型の特長にセグメントの特長をプラス。
適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種(9543は除く)
カッタ:4101R(4104A)
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
1.9
内径(Φmm)
20
リング内径(Φmm)
15
高さ(mm)
7